| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-2001847172 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6821_10 M EAN/GTIN: 4025888256567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D/25 BAU- UND INDUSTRIESCHLAUCH MIT KUPPLUNGEN, WEISS, IM KARTON **LÄNGE** Gr.10 M Material: Außen: Polyestergarn, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt Farbe: außen weiß Betriebsdruck: 10 bar • mit Storz-Saug-Kupplungen • Drahteinbindung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 6821_10 M | Werksnummer: | 6821-10 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 10 Meter | Material: | MIT KUPPLUNGEN, WEISS, IM KARTON **L | Produktart: | Bau-/Industrieschlauch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |