Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROTEC 150162006 Schraubenkompressor COMPACK 2 - 90L PRO - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROTEC 150162006 Schraubenkompressor COMPACK 2 - 90L PRO - 230 V
AEROTEC 150162006 Schraubenkompressor COMPACK 2 - 90L PRO - 230 V
Artikel-Nr.:
     2280-2018779049
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     150162006
EAN/GTIN:
     4260405386505
AEROTEC 150162006 Schraubenkompressor COMPACK 2 - 90L PRO - 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
150162006
Werksnummer:
150162006
Gewicht netto Kg:
39,000000
Gewicht brutto Kg:
39,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.328,53*
€ 2.539,05*
Lager 2280
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.124,43*
€ 3.435,107*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.435,107*
€ 4.087,777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.311,08*
€ 3.940,185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.160,75*
€ 3.761,293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.127,90*
€ 3.722,201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.124,43*
€ 3.718,072
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.