Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTS 1" **METER** 6344 Gr.: 50 M TRIKOTGEWEBESCHLAUCH ROT/GELB


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NTS 1" **METER** 6344 Gr.: 50 M TRIKOTGEWEBESCHLAUCH ROT/GELB
NTS 1" **METER** 6344 Gr.: 50 M TRIKOTGEWEBESCHLAUCH ROT/GELB
Artikel-Nr.:
     2280-2018847027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6344_50 M
EAN/GTIN:
     4025888265453
Material Decke: PVC, Seele: PVC, Einlage: PolyestergarnFarbe rot, gelbe StreifenRollenlänge 25 m oder 50 mBetriebsdruck (bei 20°C) 8 barInnen-Ø 3/4"• 5-lagiger Schlauch in Profi-Qualität• spezielles Strickgewebe verhindert Verdrehen und Abknicken• besonders biegsam und leicht• schwarze Anti-Algen-Schicht innen• spezieller UV-Schutz außen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6344_50 M
Werksnummer:
6344-50
Profil:
50 M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
50 Meter
Material:
TRIKOTGEWEBESCHLAUCH ROT/GELB
Produktart:
Trikotgewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,055*
€ 4,825
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.