| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018885121 Herst.-Nr.: HT-19X089 EAN/GTIN: 7612207121698 |
| |
|
| | |
| Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX Dämmschichtdicke 19mm 88,9mm aus synthetischem Kautschuk · hochflexibel und geschlossenzellig · geeignet für den Solarbereich · Heißgasleitungen · Fernwärme-Verteilleitungen · Dampfleitungen · 2 m lang · schwarz · obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C · UV-beständig · Euroklasse DL Weitere Informationen: | | eClassID: | 27140905 | HerstellerNr: | HT-19X089 | Werksnummer: | 7000530052 | Länge netto mm: | 2088,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Isolierschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 29 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 432,82* | € 518,64768* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,06* | € 521,23008* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 460,70016* | € 536,22016* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 528,95648* | € 611,9864* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Meter (ab € 27,05125* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|