Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

ARMACELL SH-24X042-A Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstklebend Dämmschichtdicke


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ARMACELL SH-24X042-A Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstklebend Dämmschichtdicke
ARMACELL SH-24X042-A Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstklebend Dämmschichtdicke
ARMACELL SH-24X042-A Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstklebend Dämmschichtdicke
Artikel-Nr.:
     2280-2018886145
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     SH-24X042-A
EAN/GTIN:
     7612207304473
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 24mm 42mm aus synthetischem Kautschuk · geschlossenzellig · 2 m lang · grau · Euroklasse BL-S3 · d0 · schwerentflammbar · Anwendungsbereich B 50 % gem. ENEV Weitere technische Eigenschaften: · Wärmeleitkoeffizient: 0,038W/(m.K) · Abtropfverhaltensklasse nach EN 135
Weitere Informationen:
eClassID:
27140905
HerstellerNr:
SH-24X042-A
Werksnummer:
7000530172
Länge netto mm:
2088,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Isolierschlauch
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, Wasserschlauch, rohrisolierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
24
€ 55,90*
ab € 12,17625*
€ 13,99625*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
24
€ 52,95*
ab € 11,97*
€ 14,1431*
24
€ 5,95*
ab € 12,99*
€ 14,87*
16 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 16,23*
17 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 16,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 14,1431*
€ 16,8303
pro Meter
ab 48 Meter
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Meter
ab 120 Meter
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Meter
ab 240 Meter
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 339,4344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
SH-09X076
€ 11,5125*
Ähnlich
Armacell
SH-09X089
€ 13,59375*
Ähnlich
Armacell
SH-10X042-A
€ 5,05434*
Ähnlich
Armacell
SH-10X048-A
€ 5,5564*
Ähnlich
Armacell
SH-19X028-A
€ 7,18*
Ähnlich
Armacell
SH-19X032-A
€ 8,0975*
Ähnlich
Armacell
SH-19X035-A
€ 8,6151*
Ähnlich
Armacell
SH-24X048-A
€ 14,58625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.