| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018886407 Herst.-Nr.: MFB-20X018 EAN/GTIN: 7612207364361 |
| |
|
| | |
| Armacell Steinwolle-Bogen alukaschiert, Dämmschichtdicke 20mm 18mm Anwendungsbereich A gemäß EnEV (100 %) Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 18 · Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-1: d0 · Befestigung selbstklebend: Ja · Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1: A2 · Einsatztemperatur: 20Grad Celsius · Weitere Informationen: | | eClassID: | 20521200802 | HerstellerNr: | MFB-20X018 | Werksnummer: | 7000530507 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 220,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steinwolle-Bogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | 18 | | pro Stück | € 52,95* | ab € 47,10* | € 56,8526* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 52,85088* | € 68,60088* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 55,90* | ab € 54,66024* | € 70,97022* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 91,36008* | € 114,27012* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,69004* | € 114,69006* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 1.023,3468* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|