| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018890637 Herst.-Nr.: HT-13X015/E EAN/GTIN: 7612207235753 |
| |
|
| | |
| Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX endlos DSD 13mm 15mm aus synthetischem Kautschuk · hochflexibel und geschlossenzellig · geeignet für den Solarbereich · Heißgasleitungen · Fernwärme-Verteilleitungen · Dampfleitungen · schwarz · obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C · UV-beständig · Euroklasse DL-S3 · d0 · Weitere Informationen: | | eClassID: | 27140905 | HerstellerNr: | HT-13X015/E | Werksnummer: | 7000530280 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 400,00 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Isolierschlauch endlos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 98,7701* | € 125,1094* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 105,45028* | € 128,8703* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,68862* | € 147,02844* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 139,18008* | € 168,5502* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,33022* | € 169,18018* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 26 Meter (ab € 3,79885* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|