| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018891359 Herst.-Nr.: TL-22-FS EAN/GTIN: 7612207142037 |
| |
|
| | |
| Armacell Schutzschlauch TUBOLIT FS DSD 4mm 22mm mit feuchtigkeitssperrender Polyethylenfolie · Isolierschlauch aus unverrottbarem · vernadeltem Vlies · Rolle a 10 m · Beschichtungsfarbe silber · DIN 4102-B2 · normalentflammbar Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr: 1/2 · Cu-Rohr: 22 · DSD: 4 · Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520402003 | HerstellerNr: | TL-22-FS | Werksnummer: | 7000530055 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 55,90* | ab € 5,464* | € 6,834* | | | | Lager 2280 | | | | 20 | | € 52,95* | ab € 5,30* | € 6,923* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,50* | € 8,76* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,21* | € 8,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,321* | € 8,941* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,53* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 138,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|