| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018891400 Herst.-Nr.: TL-18/4-S+ EAN/GTIN: 7612207146066 |
| |
|
| | |
| Armacell Schutzschlauch TUBOLIT S PLUS DSD 4mm 20 m 18mm aus innenliegender Gleitfolie und strapazierfähiger Außenfolie · Euroklasse E · Dämmschlauch mit zweilagiger Folie · schützt Rohre und reduziert Körperschall Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr: 3/8 · Cu-Rohr: 18 · DSD: 4 · Akustische Isolation: Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520400902 | HerstellerNr: | TL-18/4-S+ | Werksnummer: | 7000530051 | Länge netto mm: | 1000,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 540,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 440 | | pro Meter | € 55,90* | ab € 0,3236* | € 0,3936* | | | | Lager 2280 | | | | 440 | | pro Meter | € 52,95* | ab € 0,30* | € 0,3987* | | | | | | 2 Tage | | | 440 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4052* | € 0,4852* | | | | | 2 Tage | | | 440 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3416* | € 0,4867* | | | | | | | | 440 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 0,48* | € 0,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 440 Meter | Mindestbestellmenge: 440 Meter ( entspricht € 175,428* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|