Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0703500000 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0703500000 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 250 mm
DURAVIT 0703500000 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 250 mm
DURAVIT 0703500000 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2018895725
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     703500000
EAN/GTIN:
     4021534317354
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken VERO m ÜL HLB 500x250mm HL-Vorstich weiß Duravit Vero Handwaschbecken 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 · Überlauf – 0703500000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: links und rechts · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 360mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 250mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
703500000
Werksnummer:
6000561250
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
275,00
Gewicht netto Kg:
11,270000
Gewicht brutto Kg:
11,270000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken VERO
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 153,78*
€ 189,75*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 159,31*
€ 195,05*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 165,54*
€ 200,98*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 165,27*
€ 206,6489*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 242,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,6489*
€ 245,9122
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,40*
€ 238,476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,24*
€ 229,9556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,11*
€ 225,0409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,27*
€ 196,6713
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0703500008
ab € 189,23*
Ähnlich
Duravit
0704450041
ab € 190,16*
Ähnlich
Duravit
07035000091
ab € 230,50*
Ähnlich
Duravit
07035000081
ab € 231,94*
Ähnlich
Duravit
07035000001
ab € 193,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.