Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0865170000 Halbsäule STARCK 3 165 x 240 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0865170000 Halbsäule STARCK 3 165 x 240 mm weiß
DURAVIT 0865170000 Halbsäule STARCK 3 165 x 240 mm weiß
DURAVIT 0865170000 Halbsäule STARCK 3 165 x 240 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018895896
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     865170000
EAN/GTIN:
     4021534223174
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule duravit
halbsäule
Duravit Halbsäule STARCK 3 165x240mm weiß für 030050 · 075045 · 030160 · 030155 Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule · Geeignet: für 030050, 075045, 030160, 030155
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
865170000
Werksnummer:
6000561551
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
5,780000
Gewicht brutto Kg:
5,780000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Halbsäule STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 101,23*
€ 126,74*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,28*
€ 128,00*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 101,86*
€ 128,22*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 100,66*
€ 130,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,09*
€ 203,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.