Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2318100000 Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1000x505mm 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 2318100000 Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1000x505mm 1 Hahnloch weiß
DURAVIT 2318100000 Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1000x505mm 1 Hahnloch weiß
DURAVIT 2318100000 Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1000x505mm 1 Hahnloch weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018896119
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2318100000
EAN/GTIN:
     4021534855917
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1000x505mm 1 Hahnloch weiß mit Überlaufclip chrom Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm ·
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
2318100000
Werksnummer:
6000587384
Länge netto mm:
1050,00
Breite netto mm:
580,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
32,000000
Gewicht brutto Kg:
32,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Möbelwaschtisch HAPPY D.2
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 434,56*
€ 507,88*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 476,33*
€ 555,71*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 478,18*
€ 570,9514*
€ 5,95*
ab € 559,70*
€ 648,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,98*
€ 749,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,9514*
€ 679,4322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,09*
€ 656,9871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,19*
€ 621,4061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,07*
€ 606,9833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,18*
€ 569,0342
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2318100027
ab € 454,16*
Ähnlich
Duravit
2320800044
ab € 253,44*
Ähnlich
Duravit
23208000411
ab € 295,07*
Ähnlich
Duravit
23208000441
ab € 296,56*
Ähnlich
Duravit
23181000001
ab € 478,19*
Ähnlich
Duravit
23181000271
ab € 496,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.