| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018896511 Herst.-Nr.: 31327210100 EAN/GTIN: 4017214390304 |
| |
|
| | |
| Keuco Sideboard EDITION 11 1400x700x535mm m LED-Innenbel. we hgl A 2x Frontauszüge · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · mit 4x verschiebbaren Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheiten: 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen · Designer: Tesseraux & Partner · LE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31327210100 | Werksnummer: | 6000590217 | Länge netto mm: | 750,00 | Breite netto mm: | 1440,00 | Höhe netto mm: | 650,00 | Gewicht netto Kg: | 101,000000 | Gewicht brutto Kg: | 101,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Sideboard | Ausfuehrung: | Weiß Hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 4.344,33* | € 4.678,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.609,90* | € 4.967,41* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.648,93* | € 4.990,03* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.642,73* | € 5.155,0292* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|