Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 330502KR V&B Spüle FLAVIA 50 900x510mm Keram Exzent. crema C+ E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 330502KR V&B Spüle FLAVIA 50 900x510mm Keram Exzent. crema C+ E
VILLEROY & BOCH 330502KR V&B Spüle FLAVIA 50 900x510mm Keram Exzent. crema C+ E
Artikel-Nr.:
     2280-2018897203
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     330502KR
EAN/GTIN:
     4051202168742
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
V&B Spüle FLAVIA 50 900x510mm Keram Exzent. crema C+ für den aufliegenden Einbau · reversibel · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · minimale Unterschrankbreite 500 mm · 1x vorgestochenes Hahnloch Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anwendung: Küche · Anzahl der Ablaufstellen:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
330502KR
Werksnummer:
6000597623
Länge netto mm:
1040,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
630,00
Gewicht netto Kg:
24,110000
Gewicht brutto Kg:
24,110000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
crema
Produktart:
V&B Spüle FLAVIA 50
Ausfuehrung:
crema
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 716,52*
€ 827,9691*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 765,91*
€ 860,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,47*
€ 870,40*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,46*
€ 874,03*
€ 5,95*
ab € 831,35*
€ 923,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,9691*
€ 985,2832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,02*
€ 947,2638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,55*
€ 897,9145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,19*
€ 883,2061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,52*
€ 852,6588
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
330502J0
ab € 796,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
330502KD
ab € 714,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
330502S5
ab € 856,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.