Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 14330 Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we blau 20x2,25mm Ring 50 m blau,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 14330 Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we blau 20x2,25mm Ring 50 m blau,
MULTITUBO 14330 Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we blau 20x2,25mm Ring 50 m blau,
MULTITUBO 14330 Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we blau 20x2,25mm Ring 50 m blau,
Artikel-Nr.:
     2280-2018898536
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     14330
EAN/GTIN:
     4250621300812
Multitubo Verbundrohr PLUS S9 we blau 20x2,25mm Ring 50 m rund wärmegedämmt · Dämmschichtdicke 9 mm · Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Lagen: 5 · Außendurchmesser therm.Isolierung: 41mm · Diffusionsdicht: ja · Farbe thermische Isolierung: blau · Form der Isolierung: ru
Weitere Informationen:
eClassID:
21032007902
HerstellerNr:
14330
Werksnummer:
6000640015
Länge netto mm:
797,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß/blau
Produktart:
Verbundrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,8882* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,13*
€ 221,4947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,58*
€ 212,5102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,67*
€ 203,0973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,04*
€ 199,9676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,41*
€ 171,8479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.