| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018906984 Herst.-Nr.: 3175800001 EAN/GTIN: 4021534310270 |
| |
|
| | |
| Duravit Aufsatzbecken 2ND FLOOR o ÜL HLB 580x415mm ges o HL IB weiß WG Duravit Einbauwaschtisch · Ausführung Waschtisch: Aufsatz · 580x415 mm · Weiß Hochglanz · Hahnlochbank: Nein · Überlauf: Nein · Geschliffen · Montageart: Aufsatz · WonderGliss Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3175800001 | Werksnummer: | 6000560483 | Länge netto mm: | 595,00 | Breite netto mm: | 435,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Aufsatzbecken 2ND FLOOR | Ausfuehrung: | Innenbecken weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 413,41* | € 481,28* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 410,71* | € 492,5317* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 482,06* | € 560,29* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,40* | € 616,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,30* | € 666,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|