Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0466510000 Einbauwaschtisch SANTOSA m ÜL o HLB 510x375mm ohne Hahnloch w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0466510000 Einbauwaschtisch SANTOSA m ÜL o HLB 510x375mm ohne Hahnloch w
DURAVIT 0466510000 Einbauwaschtisch SANTOSA m ÜL o HLB 510x375mm ohne Hahnloch w
DURAVIT 0466510000 Einbauwaschtisch SANTOSA m ÜL o HLB 510x375mm ohne Hahnloch w
Artikel-Nr.:
     2280-2018907755
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     466510000
EAN/GTIN:
     4021534086175
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Einbauwaschtisch SANTOSA m ÜL o HLB 510x375mm ohne Hahnloch weiß für Einbau von unten · mit Befestigung für Einbau in Holzkonsolen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmes
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
466510000
Werksnummer:
6000561113
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
485,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
11,000000
Gewicht brutto Kg:
11,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Einbauwaschtisch SANTOSA
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 210,48*
€ 255,79*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 210,91*
€ 263,2751*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,38*
€ 277,37*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 276,22*
€ 330,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,24*
€ 383,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,2751*
€ 313,2974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,02*
€ 304,6638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,06*
€ 291,6214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,10*
€ 282,149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,91*
€ 250,9829
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
52204800001
ab € 326,50*
Ähnlich
Duravit
5220480000
ab € 234,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.