| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018908535 Herst.-Nr.: KT253704343 EAN/GTIN: 4021534724541 |
| |
|
| | |
| Duravit Wandregal KETHO 135x500x240mm basalt matt Duravit Ketho Wandregal · 500x135x240 mm · Basalt Matt · Eckig – KT253704343 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KT253704343 | Werksnummer: | 6000581670 | Länge netto mm: | 555,00 | Breite netto mm: | 435,00 | Höhe netto mm: | 240,00 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Wandregal KETHO | Ausfuehrung: | basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 190,15* | € 234,16* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 190,54* | € 240,684* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 207,15* | € 253,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,07* | € 331,17* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,71* | € 332,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|