| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018910606 Herst.-Nr.: 330501R1 EAN/GTIN: 4051202168681 |
| |
|
| | |
| V&B Spüle FLAVIA 50 900x510mm Keram HBet. we C+ für den aufliegenden Einbau · reversibel · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · minimale Unterschrankbreite 500 mm · 1x vorgestochenes Hahnloch Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anwendung: Küche · Anzahl der Ablaufstellen: Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 330501R1 | Werksnummer: | 6000597608 | Länge netto mm: | 1040,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 630,00 | Gewicht netto Kg: | 24,020000 | Gewicht brutto Kg: | 24,020000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Spüle FLAVIA 50 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 658,74* | € 774,1484* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 712,05* | € 805,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,71* | € 816,72* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 699,10* | € 820,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 768,53* | € 864,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|