| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018911697 Herst.-Nr.: 632062FU EAN/GTIN: 4051202126421 |
| |
|
| | |
| V&B Spülstein Einzelbecken 595x630mm Keram Exzent. ivory C+ Montage auf einem Unterschrank oder wanhängenden Konsolen · inkl. Ablaufgarnitur verchromt und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank oder wandhängend · minimale Unterschrankbreite 600 mm · 3x vorgestochene Hahnlöcher Weitere technische Eigens Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 632062FU | Werksnummer: | 6000597826 | Länge netto mm: | 685,00 | Breite netto mm: | 635,00 | Höhe netto mm: | 267,00 | Gewicht netto Kg: | 32,280000 | Gewicht brutto Kg: | 32,280000 | Ursprungsland: | RO | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | ivory | Produktart: | V&B Spülstein Einzelbecken | Ausfuehrung: | ivory |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 715,23* | € 873,1369* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 768,83* | € 907,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,42* | € 918,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,81* | € 922,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 834,82* | € 974,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|