| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018913502 Herst.-Nr.: UAE175LFSRA1V01 EAN/GTIN: 4051202396299 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System LOOP & FRIENDS UAE175LFS re Ausf 1750x1350mm Tech. Pos 1 we inkl. Eckbadewanne, Airpool Entry, Acryl, ohne Badewannenfüße, verlängerter Ab- und Überlauf notwendig, Airpool Entry: 10x Micro Bodendüsen, Wannenrandbedienung, 1x Intervall, 2x weiße LED Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAE175LFSRA1V01 | Werksnummer: | 6000636674 | Länge netto mm: | 1640,00 | Breite netto mm: | 770,00 | Höhe netto mm: | 2000,00 | Gewicht netto Kg: | 63,000000 | Gewicht brutto Kg: | 63,000000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem LOOP & FRIENDS | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.328,80* | € 2.546,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.579,46* | € 2.803,41* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.588,03* | € 2.816,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.645,11* | € 2.863,43* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.623,61* | € 2.923,4921* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|