| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018917543 Herst.-Nr.: 31750280000 EAN/GTIN: 4017214523498 |
| |
|
| | |
| Keuco Sideboard EDITION 400 Hö 180mm 1050x199x535mm cash satiniert 1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · wandhängend Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheiten: mit Abdeckplatte · Designer: Tesseraux & Partner · Farbe Abdeckplatte: cashmere satiniert · Leuchtmittel: ohne Beleuchtun Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31750280000 | Werksnummer: | 6000670126 | Länge netto mm: | 269,00 | Breite netto mm: | 1120,00 | Höhe netto mm: | 605,00 | Gewicht netto Kg: | 30,000000 | Gewicht brutto Kg: | 30,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sideboard | Ausfuehrung: | cashmere, Glas cashmere matt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 977,68* | € 1.132,62* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.079,05* | € 1.246,92* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,25* | € 1.252,68* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.068,78* | € 1.277,7789* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|