| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018918616 Herst.-Nr.: 31752150000 EAN/GTIN: 4017214524068 |
| |
|
| | |
| Keuco Sideboard EDITION 400 Hö j 180mm 1050x382x535mm ant sat 2x Frontauszüge · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · wandhängend Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31752150000 | Werksnummer: | 6000670266 | Länge netto mm: | 452,00 | Breite netto mm: | 1120,00 | Höhe netto mm: | 605,00 | Gewicht netto Kg: | 38,000000 | Gewicht brutto Kg: | 38,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Produktart: | Sideboard | Ausfuehrung: | anthrazit, Glas anthrazit matt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.178,49* | € 1.357,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.259,27* | € 1.452,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.261,56* | € 1.459,14* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.267,26* | € 1.502,6346* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|