| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018923324 Herst.-Nr.: KT666801818 EAN/GTIN: 4021534725043 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 455x1000x410mm weiß matt wandhängend · 1x Auszug mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT666801818 | Werksnummer: | 6000581813 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 1040,00 | Gewicht netto Kg: | 28,000000 | Gewicht brutto Kg: | 28,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 439,50* | € 519,84* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 440,17* | € 534,3011* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 477,93* | € 564,16* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,96* | € 668,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,84* | € 670,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|