Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 07044500411 Handwaschbecken VERO MED o ÜL m HLB 450x350mm 1 Hahnloch wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 07044500411 Handwaschbecken VERO MED o ÜL m HLB 450x350mm 1 Hahnloch wei
DURAVIT 07044500411 Handwaschbecken VERO MED o ÜL m HLB 450x350mm 1 Hahnloch wei
DURAVIT 07044500411 Handwaschbecken VERO MED o ÜL m HLB 450x350mm 1 Hahnloch wei
Artikel-Nr.:
     2280-2018924906
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7044500411
EAN/GTIN:
     4021534793165
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken VERO MED o ÜL m HLB 450x350mm 1 Hahnloch weiß WG Duravit Vero Handwaschbecken · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Nein · WonderGliss · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 450 mm Weitere technisc
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7044500411
Werksnummer:
6000585475
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
12,050000
Gewicht brutto Kg:
12,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken VERO MED
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken breite 45 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 240,05*
€ 289,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,59*
€ 290,39*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 235,45*
€ 291,1328*
€ 5,95*
ab € 279,86*
€ 333,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,03*
€ 411,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,1328*
€ 346,448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,73*
€ 337,6387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,79*
€ 321,0501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,95*
€ 311,7205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,45*
€ 280,1855
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.