Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018925077 Herst.-Nr.: 3481200002 EAN/GTIN: 4021534853357 |
| |
|
| | |
| Duravit Doppel-Waschtisch D-CODE m ÜL HLB 1200x490mm weiß 1 Hahnloch Duravit D-Code Doppelwaschtisch · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 2 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Ja · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 1200 mm Weitere technische Eigenscha Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 3481200002 | Werksnummer: | 6000586583 | Länge netto mm: | 1220,00 | Breite netto mm: | 520,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 39,000000 | Gewicht brutto Kg: | 39,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Doppel-Waschtisch D-CODE | Ausfuehrung: | 1 Hahnloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrankwaschtisch, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 433,59* | € 507,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 452,17* | € 527,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 552,89* | € 640,11* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 554,56* | € 657,497* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,93* | € 811,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|