| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018925154 Herst.-Nr.: 31165110100 EAN/GTIN: 4017214416547 |
| |
|
| | |
| Keuco Waschtischunterbau EDITION 11 1400x350x535mm m LED-I-Bel ant sdm Becken links · 1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4" x 32 · passend zu Keramik-Waschtisch 31140 · 32140 · mit 2x verschiebbaren Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm) Weitere tec Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 31165110100 | Werksnummer: | 6000592153 | Länge netto mm: | 650,00 | Breite netto mm: | 1440,00 | Höhe netto mm: | 400,00 | Gewicht netto Kg: | 61,000000 | Gewicht brutto Kg: | 61,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Waschtischunterbau | Ausfuehrung: | Anthrazit (RAL 7015) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.346,30* | € 2.566,92* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.511,94* | € 2.738,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.540,69* | € 2.750,84* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.519,05* | € 2.829,1973* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|