| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018925258 Herst.-Nr.: 23181000271 EAN/GTIN: 4021534861376 |
| |
|
| | |
| Duravit Möbelwaschtisch HAPPY D.2 m ÜL HLB 1000x505mm geschli 1 HL weiß WG mit Überlaufclip chrom Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 23181000271 | Werksnummer: | 6000587389 | Länge netto mm: | 1050,00 | Breite netto mm: | 580,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 25,000000 | Gewicht brutto Kg: | 25,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Möbelwaschtisch HAPPY D.2 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 496,02* | € 579,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 544,46* | € 634,15* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 544,06* | € 649,6754* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 638,42* | € 736,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,32* | € 843,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|