| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018929905 Herst.-Nr.: DS638504949 EAN/GTIN: 4053424313436 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau DURASTYLE 453x1000x398mm graphit matt wandhängend · 1x Auszug · mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 0 · Anzahl der Schwingtüren: 0 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | DS638504949 | Werksnummer: | 6000652001 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 1040,00 | Höhe netto mm: | 500,00 | Gewicht netto Kg: | 24,000000 | Gewicht brutto Kg: | 24,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau DURASTYLE | Ausfuehrung: | graphit matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 405,05* | € 480,14* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 405,55* | € 493,2819* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 467,30* | € 552,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,91* | € 629,22* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,51* | € 631,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|