| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018930785 Herst.-Nr.: DS828C07979 EAN/GTIN: 4053424174747 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsole DURASTYLE 550x800x100mm nussbaum natur Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS828C07979 | Werksnummer: | 6000652855 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 615,00 | Höhe netto mm: | 850,00 | Gewicht netto Kg: | 8,000000 | Gewicht brutto Kg: | 8,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | nussbaum natur | Produktart: | Duravit Konsole DURASTYLE | Ausfuehrung: | nussbaum natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch 55x45 cm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 333,96* | € 394,49* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 334,50* | € 395,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 388,19* | € 454,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,63* | € 524,45* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,92* | € 526,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|