| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018931166 Herst.-Nr.: DS1238L2218 EAN/GTIN: 4053424317700 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x500x1400mm A li we hochglanz/weiß ma 1x Tür, 3x Fachböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS1238L2218 | Werksnummer: | 6000651524 | Länge netto mm: | 415,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 30,000000 | Gewicht brutto Kg: | 30,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Hochschrank DURASTYLE | Ausfuehrung: | weiß hochglanz/weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 529,65* | € 621,60* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 526,93* | € 637,9378* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 612,49* | € 710,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 674,27* | € 779,04* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,48* | € 781,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|