Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23356000001 Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x460mm 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23356000001 Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x460mm 1 Hahnloch weiß
DURAVIT 23356000001 Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x460mm 1 Hahnloch weiß
DURAVIT 23356000001 Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x460mm 1 Hahnloch weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018931884
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23356000001
EAN/GTIN:
     4021534966583
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Waschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 600x460mm 1 Hahnloch weiß WG Unterseite geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23356000001
Werksnummer:
6000661279
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
490,00
Gewicht netto Kg:
17,320000
Gewicht brutto Kg:
17,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch ME by Starck
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 173,82*
€ 208,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 209,15*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 176,64*
€ 212,43*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 173,30*
€ 214,2881*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,28*
€ 308,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,2881*
€ 255,0028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,97*
€ 247,4843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,85*
€ 237,8215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,80*
€ 231,812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,30*
€ 206,227
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2335600000
ab € 123,57*
Ähnlich
Duravit
2335650000
ab € 134,20*
Ähnlich
Duravit
23356500001
ab € 179,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.