| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018932037 Herst.-Nr.: LC1189R4040 EAN/GTIN: 4053424114194 |
| |
|
| | |
| Duravit Halbhochschrank ind L-CUBE 250/500x200/363x600/900mm A re sw hgl 1x Tür · 2x Glasfachböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LC1189R4040 | Werksnummer: | 6000667247 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 1030,00 | Gewicht netto Kg: | 27,500000 | Gewicht brutto Kg: | 27,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Duravit Halbhochschrank L-CUBE ind | Ausfuehrung: | schwarz hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 809,49* | € 925,65* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 806,48* | € 949,608* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 942,16* | € 1.071,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 944,23* | € 1.071,78* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 922,90* | € 1.076,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|