| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018932815 Herst.-Nr.: DS1219R4918 EAN/GTIN: 4053424092621 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank DURASTYLE 360x400x1400mm Ans re grap matt/weiß ma 1x Tür, 4x Glasfachböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS1219R4918 | Werksnummer: | 6000667019 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 1480,00 | Gewicht netto Kg: | 31,300000 | Gewicht brutto Kg: | 31,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Hochschrank DURASTYLE | Ausfuehrung: | graphit matt/weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 341,12* | € 410,29* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 341,83* | € 421,5956* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 394,85* | € 472,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,74* | € 538,75* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,83* | € 540,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|