Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT LC6273L8585 Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x704mm A links weiß hochgla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC6273L8585 Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x704mm A links weiß hochgla
DURAVIT LC6273L8585 Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x704mm A links weiß hochgla
DURAVIT LC6273L8585 Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x704mm A links weiß hochgla
Artikel-Nr.:
     2280-2018932901
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6273L8585
EAN/GTIN:
     4053424130842
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x704mm A links weiß hochglanz stehend · 1x Tür · für ME by Starck 072343
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
LC6273L8585
Werksnummer:
6000668718
Länge netto mm:
424,00
Breite netto mm:
564,00
Höhe netto mm:
850,00
Gewicht netto Kg:
16,700000
Gewicht brutto Kg:
16,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau L-CUBE
Ausfuehrung:
weiß hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,5152*
€ 782,4431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,49*
€ 757,4231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,25*
€ 716,6775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,55*
€ 699,1845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,93*
€ 637,7567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.