| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018935488 Herst.-Nr.: F030GNMT EAN/GTIN: 4051202680916 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION F030 996x591x498mm Reg Wa Veneer White Matt wandhängend · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Sc Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | F030GNMT | Werksnummer: | 6000683883 | Länge netto mm: | 661,00 | Breite netto mm: | 1066,00 | Höhe netto mm: | 568,00 | Gewicht netto Kg: | 59,400000 | Gewicht brutto Kg: | 59,400000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | White Matt Lacquer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.855,61* | € 2.114,0521* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.939,87* | € 2.130,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.942,00* | € 2.132,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.947,74* | € 2.142,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.052,22* | € 2.255,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|