Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0865150000 Halbsäule STARCK 3 170 x 285 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0865150000 Halbsäule STARCK 3 170 x 285 mm weiß
DURAVIT 0865150000 Halbsäule STARCK 3 170 x 285 mm weiß
DURAVIT 0865150000 Halbsäule STARCK 3 170 x 285 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018936250
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     865150000
EAN/GTIN:
     4021534222993
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule duravit
halbsäule
Duravit Halbsäule STARCK 3 170x285mm weiß für 030065 · 030060 · 030055 · 030410 · 030480 · 030470 · 033213 Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule · Geeignet: für 030065, 030060, 030055, 030410, 030480, 030470, 033213
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
865150000
Werksnummer:
6000400806
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
8,300000
Gewicht brutto Kg:
8,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Halbsäule STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,06*
€ 125,85*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,88*
€ 133,61*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 107,49*
€ 134,37*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 107,34*
€ 138,2307*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,96*
€ 212,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,2307*
€ 164,4945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,13*
€ 157,2347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,23*
€ 150,2137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,34*
€ 127,7346
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
08651700001
ab € 143,05*
Ähnlich
Duravit
08651500001
ab € 138,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.