| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018936503 Herst.-Nr.: 362511000 EAN/GTIN: 4022009080544 |
| |
|
| | |
| Geberit Gipsfangbecken-Oberteil PUBLICA ohne Überlauf, 780x515x235mm weiß 2 Abgänge Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 14035000801 | HerstellerNr: | 362511000 | Werksnummer: | 6000505715 | Länge netto mm: | 515,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 235,00 | Gewicht brutto Kg: | 34,500000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Gipsfangbecken-Oberteil PUBLICA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 955,70* | € 1.096,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.166,05* | € 1.321,29* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.269,50* | € 1.425,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.355,07* | € 1.515,60* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.810,36* | € 3.373,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|