Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500627012 Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm m HL mit Überlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500627012 Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm m HL mit Überlauf
GEBERIT 500627012 Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm m HL mit Überlauf
GEBERIT 500627012 Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm m HL mit Überlauf
Artikel-Nr.:
     2280-2018936915
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500627012
EAN/GTIN:
     4022009352894
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm m HL mit Überlauf weiß unterbaufähig · mit Wandbefestigung Typ EFF1 · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · D
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
500627012
Werksnummer:
6000512674
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
1195,00
Höhe netto mm:
168,00
Gewicht brutto Kg:
35,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Doppelwaschtisch ACANTO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 388,59*
€ 456,29*
€ 5,95*
ab € 414,31*
€ 486,24*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 462,17*
€ 558,3517*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 492,93*
€ 578,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.446,32*
€ 1.617,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,3517*
€ 664,4385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,87*
€ 644,8253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,31*
€ 606,0789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,63*
€ 590,9897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,17*
€ 549,9823
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
133220000
ab € 630,89*
Ähnlich
Geberit
500627018
ab € 418,34*
Ähnlich
Geberit
500628012
ab € 394,85*
Ähnlich
Geberit
500628018
ab € 427,09*
Ähnlich
Geberit
124120000
ab € 370,18*
Ähnlich
Geberit
124120600
ab € 401,07*
Ähnlich
Geberit
133200600
ab € 614,04*
Ähnlich
Geberit
350490000
ab € 637,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.