| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018936991 Herst.-Nr.: 296250600 EAN/GTIN: 4022009329285 |
| |
|
| | |
| Geberit Halbsäule RENOVA COMPACT weiß KT Montage nur in Verbindung mit Kerafix Halbsäulen Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch oder Handwaschbecken Weitere technische Eigenschaften: · Montageart: Montagebügel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 296250600 | Werksnummer: | 6000511325 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 245,00 | Höhe netto mm: | 310,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Halbsäule RENOVA COMPACT | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,44* | € 118,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 93,91* | € 118,59* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 93,42* | € 121,5461* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 100,57* | € 126,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,62* | € 396,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|