Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 26215500001 Waschtisch DARLING NEW m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x480mm weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 26215500001 Waschtisch DARLING NEW m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x480mm weiß WG
DURAVIT 26215500001 Waschtisch DARLING NEW m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x480mm weiß WG
DURAVIT 26215500001 Waschtisch DARLING NEW m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x480mm weiß WG
Artikel-Nr.:
     2280-2018940664
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     26215500001
EAN/GTIN:
     4021534606120
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Waschtisch DARLING NEW m ÜL HLB 1 Hahnloch 550x480mm weiß WG Duravit Darling New Waschtisch · Weiß Hochglanz · Halbrund · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Ja · WonderGliss · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 550 mm Weitere technische
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
26215500001
Werksnummer:
6000567852
Länge netto mm:
565,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
520,00
Gewicht netto Kg:
15,800000
Gewicht brutto Kg:
15,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch DARLING NEW
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 171,29*
€ 206,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 207,66*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 172,69*
€ 212,7629*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 180,73*
€ 216,53*
€ 5,95*
ab € 210,41*
€ 250,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,7629*
€ 253,1879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,94*
€ 246,2586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,27*
€ 235,9413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,78*
€ 230,5982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,69*
€ 205,5011
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2621550000
ab € 123,71*
Ähnlich
Duravit
2621650000
ab € 172,52*
Ähnlich
Duravit
26216500001
ab € 216,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.