| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018941736 Herst.-Nr.: 31330380002 EAN/GTIN: 4017214390441 |
| |
|
| | |
| Keuco Hochschrank EDITION 11 350x1700x370mm Ans re we 1-türig · mit Türanschlagdämpfung · mit 4x Glasböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31330380002 | Werksnummer: | 6000590241 | Länge netto mm: | 420,00 | Breite netto mm: | 1750,00 | Höhe netto mm: | 400,00 | Gewicht netto Kg: | 42,000000 | Gewicht brutto Kg: | 42,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hochschrank | Ausfuehrung: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.459,07* | € 1.675,99* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.572,91* | € 1.788,04* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.574,43* | € 1.796,17* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.602,34* | € 1.880,7413* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|