Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 31322380000 Keuco Sideboard EDITION 11 700x350x535mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31322380000 Keuco Sideboard EDITION 11 700x350x535mm weiß
KEUCO 31322380000 Keuco Sideboard EDITION 11 700x350x535mm weiß
KEUCO 31322380000 Keuco Sideboard EDITION 11 700x350x535mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018942081
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31322380000
EAN/GTIN:
     4017214389339
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
sideboard
Keuco Sideboard EDITION 11 700x350x535mm weiß 1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · mit 1x verschiebbaren Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheiten: 1 verschiebbare Aufbewahrungsbox · Designer: Tesseraux & Partner · Leuchtm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31322380000
Werksnummer:
6000590140
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
930,00
Gewicht netto Kg:
97,500000
Gewicht brutto Kg:
97,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sideboard
Ausfuehrung:
Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.299,04*
€ 1.499,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,42*
€ 1.521,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,31*
€ 1.529,15*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.402,70*
€ 1.656,0889*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,0889*
€ 1.970,7458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,98*
€ 1.896,8362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,25*
€ 1.776,9675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,15*
€ 1.741,1485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,70*
€ 1.669,213
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31322140000
ab € 1.546,69*
Ähnlich
Keuco
31322490000
ab € 1.282,89*
Ähnlich
Keuco
31322300000
ab € 1.531,97*
Ähnlich
Keuco
31322210000
ab € 1.796,19*
Ähnlich
Keuco
31322270000
ab € 1.541,51*
Ähnlich
Keuco
31323390000
ab € 1.919,69*
Ähnlich
Keuco
31323110000
ab € 2.338,15*
Ähnlich
Keuco
31323180000
ab € 2.338,14*
Ähnlich
Keuco
31323280000
ab € 2.336,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.