Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 25520900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x540mm weiß WG weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25520900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x540mm weiß WG weiß
DURAVIT 25520900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x540mm weiß WG weiß
DURAVIT 25520900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x540mm weiß WG weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018943699
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25520900001
EAN/GTIN:
     4021534952821
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC DURASTYLE tief, 370x540mm weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabsta
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
25520900001
Werksnummer:
6000626309
Länge netto mm:
565,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
375,00
Gewicht netto Kg:
25,000000
Gewicht brutto Kg:
25,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend, klosett
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 226,76*
€ 275,69*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 229,07*
€ 278,13*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 242,94*
€ 292,03*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 240,14*
€ 297,3168*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,05*
€ 648,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,3168*
€ 353,807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,68*
€ 344,7192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,67*
€ 328,0473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,95*
€ 318,8605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,14*
€ 285,7666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2536090000
ab € 152,19*
Ähnlich
Duravit
2537590000
ab € 240,99*
Ähnlich
Duravit
2552090000
ab € 186,00*
Ähnlich
Duravit
25420900001
ab € 297,19*
Ähnlich
Duravit
2536092000
ab € 181,68*
Ähnlich
Duravit
2552092000
ab € 219,20*
Ähnlich
Duravit
25360900001
ab € 194,36*
Ähnlich
Duravit
2537092000
ab € 232,24*
Ähnlich
Duravit
2537592000
ab € 278,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.