| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018944681 Herst.-Nr.: UAP180ARA2B1V01 EAN/GTIN: 4051202449056 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System ARCHITECTURA UAP180ARA m BW R-eck 180x80 Mul Trio Te Pos 1 we Special Combipool Active, inkl. Multiplex Trio, Acryl, ohne Badewannenfüße, Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 360° drehbar), 6x Active Rückendüsen, 2x Active Fußdüsen (manuell verstell- und v Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAP180ARA2B1V01 | Werksnummer: | 6000637214 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1980,00 | Gewicht netto Kg: | 78,700000 | Gewicht brutto Kg: | 78,700000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem ARCHITECTURA | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7.097,71* | € 7.399,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.814,24* | € 8.119,05* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.851,79* | € 8.156,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 8.029,61* | € 8.334,53* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.967,25* | € 8.511,2408* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|