| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018945197 Herst.-Nr.: UAE180CAS2A1V01 EAN/GTIN: 4051202396855 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem O.NOVO UAE180CAS m BW R-eck 1800x850mm Tech. Pos 1 we Airpool Entry · Acryl · ohne Badewannenfüße · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Airpool Entry: 10x Micro Bodendüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x weiße LED Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAE180CAS2A1V01 | Werksnummer: | 6000636738 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1980,00 | Gewicht netto Kg: | 56,000000 | Gewicht brutto Kg: | 56,000000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.878,28* | € 2.085,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.077,53* | € 2.296,25* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.087,97* | € 2.306,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.127,69* | € 2.345,42* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.124,20* | € 2.394,5204* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|