| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018946410 Herst.-Nr.: DS827104943 EAN/GTIN: 4053424317205 |
| |
|
| | |
| Duravit Schubkastenablage DURASTYLE 440x1200x150mm graphit matt/basalt matt mit Konsolenträger · 2x Schubkästen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Rolltüren: 0 · Anzahl der Schiebetüren: 0 · Anzahl der Schubladen: 2 · Farbe der Front: anthrazit · Farbe des Korpus: sonstige · Farbe Platte: sonstige · Material Blatt: Sp Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS827104943 | Werksnummer: | 6000652780 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 1250,00 | Höhe netto mm: | 490,00 | Gewicht netto Kg: | 35,500000 | Gewicht brutto Kg: | 35,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Schubkastenablage DURASTYLE | Ausfuehrung: | graphit matt/basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 694,00* | € 801,03* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 696,36* | € 821,8955* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 804,32* | € 914,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,35* | € 956,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,67* | € 959,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|