| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018946818 Herst.-Nr.: DS827104918 EAN/GTIN: 4053424317199 |
| |
|
| | |
| Duravit Schubkastenablage DURASTYLE 440x1200x150mm graphit matt/weiß matt mit Konsolenträger · 2x Schubkästen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Rolltüren: 0 · Anzahl der Schiebetüren: 0 · Anzahl der Schubladen: 2 · Farbe der Front: anthrazit · Farbe des Korpus: weiß · Farbe Platte: weiß · Material Blatt: Spanplatte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS827104918 | Werksnummer: | 6000652779 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 1250,00 | Höhe netto mm: | 490,00 | Gewicht netto Kg: | 35,500000 | Gewicht brutto Kg: | 35,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Schubkastenablage DURASTYLE | Ausfuehrung: | graphit matt/weiß matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 695,43* | € 809,66* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 695,79* | € 831,3755* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 805,32* | € 928,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 842,97* | € 972,97* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,10* | € 976,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|