| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018948108 Herst.-Nr.: LC120604949 EAN/GTIN: 4053424296449 |
| |
|
| | |
| Duravit Regalelement L-CUBE 180x180x1400mm graphit matt vertikal · 5x Fächer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LC120604949 | Werksnummer: | 6000662631 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 225,00 | Höhe netto mm: | 1430,00 | Gewicht netto Kg: | 9,490000 | Gewicht brutto Kg: | 9,490000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Regalelement L-CUBE | Ausfuehrung: | graphit matt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 343,69* | € 406,93* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 343,14* | € 418,4974* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 398,41* | € 474,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,64* | € 545,56* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,76* | € 547,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|