| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018952610 Herst.-Nr.: F18100HB EAN/GTIN: 4051202592479 |
| |
|
| | |
| V&B Waschtischunterschrank FINION F18 1600x603x501mm AP Glas w Matt Peony wandhängend · für 2 Waschtische · 2x Accessory Boxen S · 2x Accessory Boxen M · 6x niedrige Glasabtrennungen · 2x hohe Glasabtrennungen · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4168 6G/6L/6C Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | F18100HB | Werksnummer: | 6000685701 | Länge netto mm: | 673,00 | Breite netto mm: | 1670,00 | Höhe netto mm: | 571,00 | Gewicht netto Kg: | 97,700000 | Gewicht brutto Kg: | 97,700000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Waschtischunterschrank FINION | Ausfuehrung: | Peony |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.354,25* | € 2.620,748* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.433,57* | € 2.641,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.447,25* | € 2.643,36* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.463,53* | € 2.655,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.599,47* | € 2.796,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|